Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave combinada de carraca, métrica, recta

Llave combinada de carraca, métrica, pulida
LLAVE COMBINADA CON CHICHARRA 12MM

Nº de art. 0714261012

EAN 4062856364404

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave combinada de carraca, métrica, recta

Nº de art. 0714261012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llave con función de carraca en el lado del anillo

Accionamiento en el extremo de anillo:


  • POWERDRIV modificado, 12 puntos

  • Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°

  • Núcleo de anillo fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro


Norma: par máx. de conformidad con la norma DIN 899



Geometría:


  • Extremo del anillo recto

  • Mordaza en posición de 15°


Lado del anillo más estrecho, para trabajar en lugares más confinados

Aviso

Se trata de una herramienta especial que solo puede someterse a los valores de par máximos. Por lo tanto, esta llave solo es parcialmente apta para aflojar tornillos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Afloje los tornillos con el lado de la mordaza y apriételos con el mecanismo de carraca situado en el extremo del anillo

Ancho de llave (SW)

12 mm

Longitud (L)

171,6 mm

Grosor de la garra (a1)

7,4 mm

Grosor de anillo (a2)

8,6 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b1)

26,6 mm

Diámetro externo del anillo (d)

25 mm

Material

Acero de herramientas

Superficie

Cromado