Llave crique 8 en 1
Llave de carraca doble anillo 8en1
LLAVE CRIQUE 8 EN 1
Nº de art. 0714257819
EAN 4099618092343
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La llave crique 8 en 1 se convierte instantáneamente en la herramienta adecuada para cualquier trabajo.
- 8 medidas en una sola llave.
- Simplemente coloque el anillo de medida diferente para convertir rápidamente a la medida necesaria.
- Mecanismo de crique reversible.
- Número de pieza y leyenda de tamaño grabados en láser.
Datos técnicos
- Cuerpo: Aleación de acero Cr-V
- Dureza: 46-50 HRC
- Engranaje: Aleación de acero Cr-Mo
- Dureza: 50-54 HRC
- Acabado: Satinado
- Cantidad de dientes: 90
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Sirve para 5 tipos de cabeza de tornillos.
Ancho de llave | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm |
Superficie | Cromado |
Longitud (L) | 240 mm |
Grosor de anillo (a1) | 11 mm |
Grosor de anillo 2 (a2) | 31,00 mm |
Diámetro externo del anillo (d1) | 28,0 mm |
Diámetro externo del anillo 2 (d2) | 35,25 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |