Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de estrella doble en unidades métricas Hexágono con POWERDRIV®

Llave de tubo de boca doble con hexágono
LLAVE DOBLE BOCA ABIERTA 12X14

Nº de art. 0714240124

EAN 4046778426754

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de estrella doble en unidades métricas Hexágono con POWERDRIV®

Nº de art. 0714240124

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Firma abierta, herramienta recta ZEBRA® de calidad profesional

Llave de tubo doble ergonómica doble para trabajos exigentes


  • Esta llave de tubo cuenta con un descentramiento profundo de 15° y un arco de giro de 5° en el extremo cerrado para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar

  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo


Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad


  • Esta llave de tubo doble cumple con la norma DIN 3118

  • Con acero al cromo-vanadio probado

  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa

  • Los extremos de la llave también están pulidos

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos

Ancho de llave (SW)

12 x 14 mm

Longitud (L)

174 mm

Grosor de anillo (a1)

8,5 mm

Grosor de anillo 2 (a2)

10,5 mm

Diámetro externo del anillo (b1)

22,8 mm

Diámetro externo del anillo 2 (b2)

25,3 mm

Apertura mínima del anillo (B1 min)

9 mm

Apertura mínima del anillo 2 (B2 min)

11 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado