Llave de tubo Para tornillos de cabeza hexagonal
Destornillador para hexágono externo
DESTORNILLADOR PUNTA DADO 16MM
Nº de art. 061343616
EAN 4066443040108
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
- Vástago: Punta redondeada con cromado mate
- Punta: DIN 475/2
- Norma: DIN 3125
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave | 16 mm |
Longitud de hoja (A) | 125 mm |
Longitud del mango (B) | 120 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 40,5 mm |