Llave de vaso VDE 1/2 pulg., otros
Llave de vaso VDE 1/2 pulg., otros
DADO 24MM X L94MM 1/2IN VDE
Nº de art.
0714003024
EAN 4099618098086
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Superficie | Aislamiento VDE |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Longitud (L1) | 94 mm |
Tamaño de la punta | 24 mm |