Llave de vaso VDE 1/4 pulg., otros
Llave de vaso VDE 1/4 pulg., otros
DADO 13MM 1/4IN VDE
Nº de art. 0715203413
EAN 4099618098253
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Estándar EN | 60900 |
Longitud | 41 mm |
Superficie | Aislamiento VDE |
Diámetro exterior de la llave de vaso | 22,4 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 | 17,6 mm |
Profundidad de la llave de vaso | 14 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |