Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de vaso con mango en T Para tornillos de cabeza hexagonal

Destornillador mango en T hexagonal largo externo
LLAVE VASO EN T SW 7X200MM

Nº de art. 061312107
EAN 4038898778790

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso con mango en T Para tornillos de cabeza hexagonal

Nº de art. 061312107

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Vástago: Punta redondeada, cromada

  • Punta: DIN 475/2

  • Orificio interior para vástagos roscados que sobresalgan

  • Norma: DIN 3125
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Superficie

Niquelado

Ancho de llave

7 mm

Longitud (L1)

200 mm

Longitud de hoja (L2)

200 mm

Anchura de la empuñadura (T)

35 mm

Anchura de la empuñadura x longitud de la empuñadura (BxC)

35 x 104 mm