Llave de vaso con mango en T Para tornillos de cabeza hexagonal
Destornillador mango en T hexagonal largo externo
LLAVE VASO EN T SW 8X300MM
Nº de art. 061312208
EAN 4038898779636
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Vástago: Punta redondeada, cromada
- Punta: DIN 475/2
- Orificio interior para vástagos roscados que sobresalgan
- Norma: DIN 3125
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Niquelado |
Ancho de llave | 8 mm |
Longitud (L1) | 300 mm |
Longitud de hoja (L2) | 300 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 35 mm |
Anchura de la empuñadura x longitud de la empuñadura (BxC) | 35 x 104 mm |