Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de vaso con mango en T, otros

Llave de vaso con mango en T, otros
LLAVE TIPO T VDE CUADRANTE 1/2IN

Nº de art. 0695005012

EAN 4099618098512

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso con mango en T, otros

Nº de art. 0695005012
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
Tamaño de la punta

1/2 pulgadas

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Superficie

Cromado

Material

Acero al cromo vanadio, endurecido

Normas

EN 60900, DIN 60900

Longitud (L1)

206 mm

Altura de la cabeza (B1)

21,5 mm

Anchura de la cabeza (A)

197 mm

Diámetro de la empuñadura (D)

21,5 mm