Llave de vaso de 1/4"
Llave de vaso de 1/4 pulg. 5 estrellas int.
VASO ESTRELLA 5 PUNTAS 14 30
Nº de art.
0715113930
EAN 4045727639535
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para tornillos de 5 estrellas
- Diseño: cromado, mate
- Entrada: 1/4", ranura para bola de fijación
- Salida: Perfil de 5 estrellas con orificio
- Geometría: corta
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Perfil especial con orificio para el montaje de:
- Sensores de temperatura, sensores de caudal de aire y sistemas de inyección diésel actuales
- Sistema de airbag (CC)
- Armarios de distribución de postes de transmisión de radio
- Retrovisores (Mercedes-Benz clase C, E, S)
- Unidad de control de inmovilizador
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tipo de punta | De estrella de cinco puntas con orificio |
Tamaño de la punta | 5star SZ30 |
Longitud (L1) | 37 mm |
Longitud de hoja (L2) | 17,5 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 12 mm |
Diseño | Corto |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |