Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de vaso de 1/4" VDE, métrica, hexagonal, corta

DADO 7MM 1/4IN VDE

Nº de art. 0715203407

EAN 4099618098246

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso de 1/4" VDE, métrica, hexagonal, corta

Nº de art. 0715203407

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Inserción aislada tubular para trabajar en piezas bajo tensión

Encastre 1/4"



Tipo de encastre Cuadrado interno



Superficie: Aislamiento VDE



Material: Acero al cromo-vanadio



Normas: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124



Profundidad de manguito: 17 mm

AvisoAdecuada para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), siempre que se respeten todas las precauciones de seguridad prescritas
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Estándar EN

60900

Longitud

41 mm

Superficie

Aislamiento VDE

Diámetro exterior de la llave de vaso

14,8 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

17,6 mm

Profundidad de la llave de vaso

14 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas