Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de vaso de 3/8" PZ REDSTRIPE

PUNTA DADO 3/8" PZ1 L48

Nº de art. 5763038318

EAN 4099618985706

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso de 3/8" PZ REDSTRIPE

Nº de art. 5763038318

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

3/8 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tamaño de la punta

PZ1

Tipo de punta

PZ

Longitud (L1)

54 mm

Longitud de hoja (L2)

21,5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

18 mm

Material

Acero al cromo vanadio, endurecido

Superficie

Cromado/niquelado