Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de vaso para bujías de 1/2 pulg.

Llave de vaso para bujías, 1/2 pulg.
LLAVE BUJIA C.IMAN 1/2",SW 18MM.

Nº de art. 071551 48

EAN 4038898114161

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso para bujías de 1/2 pulg.

Nº de art. 071551 48

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Fijación: Imán permanente

  • Diseño: cromado, mate

  • Entrada: 1/2 pulg., con ranura para bola de fijación

  • Salida: Hexagonal
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

18 mm

Ancho de llave en pulgadas

11/16 pulgadas

Longitud (L1)

80 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

25 mm

Accionamiento externo

WS1/2

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

25 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

9 mm

Peso del producto (por artículo)

144,800 g