Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave de vaso para bujías de 1/2 pulg.

Llave de vaso para bujías, 1/2 pulg.
LLAVE BUJIAS C. IMAN 1/2" (20,8MM)

Nº de art. 071551 49

EAN 4038898114185

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso para bujías de 1/2 pulg.

Nº de art. 071551 49

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Fijación: Imán permanente

  • Diseño: cromado, mate

  • Entrada: 1/2 pulg., con ranura para bola de fijación

  • Salida: Hexagonal
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

20,8 mm

Ancho de llave en pulgadas

13/16 pulgadas

Longitud (L1)

80 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

27 mm

Accionamiento externo

WS1/2

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

26 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

9 mm

Peso del producto (por artículo)

147,500 g