Llave dinamométrica de 1/2" Con cuadradillo exterior pasante y cabeza de carraca de dentado fino (72 dientes)
Llave dinam., cuadradillo ext. pasante, fina
DINAMOMETRICA-1/2-(40-200NM)
Nº de art. 071471 23
EAN 4011231722995
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Precisión de ±3 % del valor establecido
- Ajuste sencillo y exacto girando la empuñadura
- Cuadradillo exterior pasante o intercambiable
- Escala en newton-metros (Nm) y libras-fuerza-pies (lbf-ft)
- Las indicaciones acústicas y táctiles de la aplicación del par evitan apretar los pernos en exceso
- Mango de 2 componentes antideslizante
- Con certificado de calibración
Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse a intervalos regulares con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.
Hojas de datos(X)
Después del uso, suelte el resorte y ajústelo al valor más bajo.
![]() | |
Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas |
Rango de medición mínimo/máximo del par | 40-200 Nm |
Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas) | 30-150 lbf.ft |
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | Sí |
Par de apriete de valor de escala | 2 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Longitud (L1) | 440 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 420 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 26 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 42 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 37 mm |