Llave dinamométrica de 1/2 pulg.
Llave dinamométrica pasante, cuadradillo exterior
DINAMOMETRICA-1/2-(60-300NM)
Nº de art. 071471 24
EAN 4011231723008
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Precisión de ±3 % del valor establecido
- Ajuste sencillo y exacto mediante giro del mango
- Cuadradillo exterior pasante o intercambiable
- Escala en newton-metros (Nm) y libras-fuerza-pies (lbf-ft)
- Las indicaciones acústicas y táctiles de la aplicación del par evitan apretar los pernos en exceso
- Mango de 2 componentes antideslizante
- Con certificado de calibración
Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse a intervalos regulares con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.
Hojas de datos(X)
Después del uso, afloje el muelle y colóquelo en su valor más bajo.
![]() | |
Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas |
Rango de medición mínimo/máximo del par | 60-300 Nm |
Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas) | 45-220 lbf.ft |
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | Sí |
Par de apriete de valor de escala | 5 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Longitud (L1) | 570 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 550 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 22 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 45 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 37 mm |