Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave dinamométrica de carraca de 1/2"

Llave dinamométrica de carraca, 1/2"
DINAMOMETRICA ½ (60 – 300NM)

Nº de art. 0714720300
EAN 4062856259380

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave dinamométrica de carraca de 1/2"

Nº de art. 0714720300

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llave dinamométrica con cuadradillo pasante de 1/2 pulgadas y cabezal de carraca
  • Precisión del gatillo con un ±3 % tolerancia con respecto valor establecido en la escala.

  • Empuñadura de 2 componentes antideslizante

  • Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en N.m y lbf-ft.

  • El par se puede ajustar de forma fácil y precisa girando el mango

  • Los ajustes se pueden bloquear de forma segura y desbloquear fácilmente con el pomo de bloqueo

  • Clara activación de par acústica y tangible para operaciones de atornillado precisas

  • Herramienta de carraca de alta calidad para usar en espacios reducidos
Aviso
  • La llave dinamométrica no tiene que soltarse después de su uso; es decir, no tiene que reajustarse al valor de escala más bajo

  • Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario

  • Recomendamos la calibración anual a través del servicio de reparación de Würth (Master Service) después de 12 meses o 5000 operaciones de atornillado
Instrucciones
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Amplio abanico de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas y turismos y vehículos comerciales, además de para aplicaciones industriales y minoristas, o para tecnologías de amarre

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas

Rango de medición mínimo/máximo del par

60-300 Nm

Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas)

45-220 lbf.ft

Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo

16

Diseño

Con 60 dientes: ángulo de rotación de 6 grados

Escala de valor de par de apriete: escala principal

5 Nm

Exactitud de medición de par

+/- 3 %

Es posible el apriete a la derecha

Es posible el apriete a la izquierda

ISO

6789-1

Longitud (L1)

571 mm

Longitud de la palanca (L2)

475 mm

Longitud del mango (L3)

167 mm

Altura del cabezal de la carraca (B1)

24 mm

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2)

39 mm

Diámetro de la empuñadura (D1)

37 mm

Anchura del cabezal de la carraca (D2)

50 mm