Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave giramachos

Llave giramachos ajustable
PORTAMACHO M5-M20 DIN 1814

Nº de art. 06573

EAN 4011231543729

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave giramachos

Nº de art. 06573

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ajustable, DIN 1814
  • Puede utilizarse con una herramienta con un cuadradillo DIN 10 o ISO/R 237
Aviso

A partir del tamaño 4, incorpora un mecanismo de seguridad de dos componentes para evitar que la llave giramachos se abra por accidente

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño

3

Longitud

390 mm

Adecuado para

Macho de roscar M5 - M20, cuadrado de 4,9 - 12 mm

Material

Fundición de hierro maleable

DIN

1814