Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave para tubos Mordaza en S, forma sueca

TENAZA PARA TUBERIAS L:415 MM

Nº de art. 071406 61

EAN 4011231708753

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave para tubos Mordaza en S, forma sueca

Nº de art. 071406 61

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con soporte de tres puntos y fijación autoblocante.

Ajuste infinito


Con tuerca de ajuste prisionera



Excelente sujeción y alta resistencia


Acodadura del dentado en sentido contrario al de rotación de la cabeza



Duradera y resistente al desgaste


Dientes templados por inducción

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Tuberías, tuercas

Rango de agarre en pulgadas

1-1/2 in

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

1-1/2 in

Rango de agarre

46 mm

Longitud (L)

416 mm

Anchura de la mordaza de sujeción (B)

24 mm

Grosor de las mordazas (C)

11 mm

DIN

5234

Material

Acero al cromo-vanadio

Color

Rojo