Llave para tubos Mordaza en S, forma sueca
Llave para tubos, mordaza en S
TENAZA REGULABLE P/CAÑO 3
Nº de art.
071406 63
EAN 4024835048026
Precios visibles tras iniciar sesión


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con soporte de tres puntos y fijación autoblocante.
Ajuste infinito
Con tuerca de ajuste prisionera
Excelente sujeción y alta resistencia
Acodadura del dentado en sentido contrario al de rotación de la cabeza
Duradera y resistente al desgaste
Dientes templados por inducción
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Tuberías, tuercas
![]() | |
Rango de agarre en pulgadas | 3 poll. |
Diámetro máximo del tubo en pulgadas | 3 poll. |
Rango de agarre | 80 mm |
Longitud (L) | 640 mm |
Anchura de la mordaza de sujeción (B) | 30 mm |
Grosor de las mordazas (C) | 15,5 mm |
DIN | 5234 |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Color | Rojo |