Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave vaso 3/8", ranurada REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SL6,5-L48

Nº de art. 5763038315

EAN 4099618985638

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave vaso 3/8", ranurada REDSTRIPE

Nº de art. 5763038315

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

3/8 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tamaño de la punta

Ranura 6,5 mm

Tipo de punta

Ranura

Longitud (L1)

51 mm

Longitud de hoja (L2)

21,5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

18 mm

Material

Acero al cromo vanadio, endurecido

Superficie

Cromado/niquelado