Locking pliers with straight jaws welded REDSTRIPE
ALICATE DE BLOQUEO MORDAZA RECTA 10"
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
High Quality welded Locking Pliers made from CRV steel
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 225 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación | 0-51 mm |
Material | Acero |
Superficie | Niquelado |
Peso del producto (por artículo) | 537,000 g |