Lubricador metálico para taller
Aceitera metálica
ACEITERA DOBLE BOMBA 200 ML.
Nº de art. 0695555401
EAN 4011231605724
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Vaciado prácticamente completo gracias al tubo de aspiración móvil
- Bomba de latón de doble acción con válvula de bola
- La bomba permite dosificar las gotas
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, así como de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Contenido | 0,2 l |
Diámetro exterior máximo | 76 mm |
Material | Fundición de zinc |
Diámetro exterior mínimo | 61 mm |
Color | Zinc |