Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Lubricante adhesivo HHS® 100

Lubricante adhesivo, HHS 100
GRASA HHS 100 400ML

Nº de art. 08931066

EAN 4058794513103

Precios visibles tras iniciar sesión
Lubricante adhesivo HHS® 100

Nº de art. 08931066

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cera sintética seca y altamente resistente a centrífugas con PTFE para una baja fricción y resistencia a las condiciones climáticas

Distribución del lubricante y reducción del ruido eficaces


  • Elimina los crujidos y chirridos

  • Buena capacidad de arrastre y penetración, incluso en zonas de difícil acceso

  • Penetración efectiva en espacios verticales para prevenir las fugas y el escape del lubricante


Repele la suciedad


  • Después de la aplicación, la cera forma una capa protectora en la superficie

  • El efecto de cordón protege la superficie de la suciedad y la contaminación

  • Resistente a las inclemencias del tiempo


Protección y estabilidad prolongadas


  • Lubricante de larga duración con excelente adherencia

  • El lubricante no se descompone por cizalladura en piezas que roten, a velocidad normal o rápidamente

  • Ofrece una protección contra la corrosión duradera

  • Desgaste bajo en superficies lubricadas


Versátil, suave y resistente


  • Protege y mantiene juntas tóricas y juntas de trébol (X-ring)

  • No afecta a los materiales de base pintados

  • Compatibilidad con plásticos gracias a su fórmula especial


Contiene lubricante sólido de PTFE


  • Reducción de la temperatura de fricción para una lubricación más prolongada

  • Buenas propiedades de funcionamiento en caso de emergencia
Aviso
  • Este producto no cuenta con clasificación de viscosidad

  • Poco después de rociarse, el producto forma una película lubricante seca a base de cera altamente eficaz, lo que garantiza una protección óptima contra la corrosión

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para uso profesional para la lubricación en condiciones de relubricación difíciles durante el mantenimiento y la reparación, como la relubricación de cables, juntas, rieles y cadenas.

Instrucciones
  • Agite bien antes de usar

  • Limpie a fondo los puntos que vaya a lubricar antes de aplicar el producto

  • A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia

Base química

Cera sintética oxidante

Base de aceite

Cera sintética

Color

Amarillo, Marrón

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,714 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C

Condiciones de temperatura máxima

100 °C

Punto intermitente mínimo

130 °C

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Sin AOX

Resistencia contra

Agua salada, Lejías suaves, Ácidos débiles, Salpicaduras

Punto de fluidez

-20 °C

Contenido

400 ml

Vida útil desde la producción

24 mes

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.