Lubricante adhesivo HHS® para productos alimentarios
Lubricante para uso alimentario HHS
GRASA HHS NSF 500ML
HHS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos
Registro en NSF H1. El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas.
Excelentes propiedades de penetración
- Para lubricación en lugares de difícil acceso
- Penetra en espacios y separaciones muy estrechos
Buenas propiedades adhesivas
- Gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, en puntos de lubricación verticales
- Resistente a las fuerzas centrífugas en piezas giratorias y rotativas
Proporciona una protección duradera contra la corrosión general y de metales no ferrosos
Impermeable
Sin ácidos ni resinas
No contiene silicona ni AOX
Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Cuando se utilice como película anticorrosiva para superficies de contacto con alimentos, elimine por completo todo el lubricante antes de volver a poner en marcha el dispositivo correspondiente.
Registrado en NSF H1 (n.º: 140816), cumple con las disposiciones de H1, 1998.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Apto para lubricación universal donde existan cargas a presiones elevadas, p. ej., cadenas, bastidores, juntas, palancas, rodamientos, puntos de deslizamiento, cables, mecanismos de accionamiento abiertos y bisagras.
Agite bien antes de usar. Limpie el punto de lubricación a fondo y, a continuación, aplíquelo donde sea necesario.
Base química | Aceite sintético con una combinación aditiva multifunción |
Color | Incoloro |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,8 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de temperatura mínima | -25 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 180 °C |
Punto intermitente mínimo | 200 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 1251 mm²/s |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | después de la evaporación del disolvente a 40 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Sin AOX | Sí |
Resistencia contra | Agua |
Contenido | 500 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!