Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

MARTILLO PERFORADOR INALÁMBRICO ABHR 20 LIGHT

ROTOMARTILLO ABHR 20 LIGHT 2.0J S/BAT.

Nº de art. 5702521010

EAN 4068362192173

Precios visibles tras iniciar sesión
MARTILLO PERFORADOR INALÁMBRICO ABHR 20 LIGHT

Nº de art. 5702521010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Este martillo rotativo está diseñado para ofrecer precisión y control en los trabajos diarios de perforación y cincelado. Su diseño compacto y ligero supone un avance significativo, ya que permite realizar con eficacia tareas de perforación y cincelado en espacios reducidos o en altura sin que el operario se canse. Ofrece un rendimiento fluido con menos vibraciones. Diseñado para profesionales que valoran la precisión, la comodidad y la fiabilidad, se adapta fácilmente a una amplia gama de tareas de construcción e instalación.
CARACTERÍSTICAS
• Cuatro modos de funcionamiento: taladrado con percusión, taladrado, cincelado, modo pulsante y ángulo de mandril ajustable: esta herramienta ofrece un rendimiento versátil para aplicaciones en hormigón, mampostería, madera y metal.
• Sistema de mandril SDS+: permite cambiar las brocas de forma rápida y segura con una retención fiable para garantizar un funcionamiento constante.
• Embrague de seguridad: protege a los usuarios de reacciones repentinas de par si la broca se atasca.
• Velocidad variable con marcha atrás: proporciona un control preciso al iniciar agujeros o retirar brocas.
• Luz LED incorporada: ilumina las áreas de trabajo en condiciones de poca luz, mejorando la visibilidad y la seguridad.
• Diseño ergonómico y compacto: cuenta con una construcción ligera y un agarre equilibrado para reducir la fatiga durante un uso prolongado.
• Protección contra sobrecargas: evita daños en el motor en condiciones de carga excesiva.
AvisoRESTRICCIONES DE USO
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
• No las utilice en acero endurecido o barras de refuerzo estructurales sin las brocas adecuadas.
• No las utilice de forma continua con cargas pesadas durante periodos prolongados; deje que se enfríen entre uso y uso.
• No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• No utilice la herramienta si está dañada, sobrecalentada o hace ruidos inusuales.
• Utilice únicamente brocas y cinceles compatibles con SDS+.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas