MULTÍMETRO DIGITAL PARA DIAGNÓSTICO DE CIRCUITOS AUTOMOTRICES
PROBADOR DIGITAL DE CIRCUITOS AUTOMOTRIZ
Nº de art. 0715530061
EAN 4099618935145
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Multímetro completo: Mide voltaje y corriente AC/DC, resistencia, continuidad, capacitancia, frecuencia, diodos, ciclo de trabajo y línea activa (firewire).
- Osciloscopio integrado: Canal único con ancho de banda de 500 kHz, ideal para el análisis de señales de sensores y componentes.
- True RMS y Auto Ranging: Alta precisión en las mediciones con selección automática del rango.
- Pantalla a color de 2,8” con retroiluminación: Datos visibles y claros en todo tipo de ambientes de trabajo.
- Actualización vía MicroSD: Actualización sencilla del software para nuevos modelos de vehículos.
- Compatible con 12 idiomas: Incluye español, portugués, inglés, francés, alemán, entre otros.
- Diseño portátil y resistente Incluye estuche rígido de transporte a prueba de golpes.
- Facil de operar.
- Integración de dos instrumentos en uno solo.
- Alta seguridad y confiabilidad.
- Interfaz intuitiva y amigable.
El instrumento no incluye baterías. Adquirir por separado 4x AAA de 1.5V o 1x Li-ion 3.7V. Utilizar en ambientes secos y bien ventilados. Evitar el contacto con agua o fuentes de calor extremo.
Hojas de datos(X)
- Talleres automotrices, diagnóstico de sistemas de encendido, pruebas de sensores automotrices y mantenimiento de motores eléctricos y de combustión.
- Medición de voltaje AC/DC.
- Osciloscopio (forma de onda).
- Medición de corriente AC/DC.
- Medición de resistencia.
- Prueba de señal de impulso de encendido.
- Medición de frecuencia.
- Prueba de diodos.
- Retención de datos (Data Hold).
Mostrar | Digital |
Rango de medición mínimo/máximo de tensión | 0 V/CC-1000 V/CC |
Rango de medición mín./máx. de tensión 2 | 0 V/CA-700 V/CA |
Rango de medición mínimo/máximo de corriente | 0 A-20 A |
Rango de medición mín./máx. de corriente 2 | 0 mA-200 mA |
Rango de medición mínimo de la tensión 2 | 0 V/CA |
Tensión máx. del rango de medición 2 | 700 V/CA |
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica | 0 MOhm-1 MOhm |
Rango de medición mínimo/máximo de temperatura | 0 hasta 40 °C |
Sistema de desconexión automático | 15min |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT III/600 V |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Longitud x anchura x altura | 195 x 88 x 32 mm |