Macho de roscar Para plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL, de HSCo, forma B
Macho de roscar, HSCo, forma B
ADAPTADOR HELICOIL
Nº de art.
4625000065
EAN 4056808655337
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para orificios pasantes
Broca para machos de máquina para crear roscas receptoras para machos roscados de alambre W.TEC® Insert Coil.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Adecuado para acero de hasta 750 N/mm²
- Para orificios pasantes
- Se puede utilizar para la producción en serie a pequeña y mediana escala
Material | Acero rápido con un 5 % en contenido de cobalto |
Formulario | B |
Clase de tolerancia | 6H modificado |
Se puede utilizar para el macho roscado | M10x1 |
Diámetro de la rosca | 11,2 mm |
Longitud de rosca | 25 mm |
Diámetro del agujero | 10,3 mm |
Longitud del ángulo de avance | 4 mm |
Longitud | 85 mm |
Tipo de adaptador | Corte cuadrado |
Ancho de cuadrado | 6,3 mm |
Diámetro del vástago | 8 mm |