Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Macho de roscar Para plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL, de HSCo, forma B

Macho de roscar, HSCo, forma B
ADAPTADOR HELICOIL

Nº de art. 4625000070

EAN 4056808655375

Precios visibles tras iniciar sesión
Macho de roscar Para plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL, de HSCo, forma B

Nº de art. 4625000070

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para orificios pasantes
Broca para machos de máquina para crear roscas receptoras para machos roscados de alambre W.TEC® Insert Coil.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Adecuado para acero de hasta 750 N/mm²

  • Para orificios pasantes

  • Se puede utilizar para la producción en serie a pequeña y mediana escala

Material

Acero rápido con un 5 % en contenido de cobalto

Formulario

B

Clase de tolerancia

6H modificado

Se puede utilizar para el macho roscado

M14x1,25

Diámetro de la rosca

15,57 mm

Longitud de rosca

32 mm

Diámetro del agujero

14,5 mm

Longitud del ángulo de avance

5 mm

Longitud

102 mm

Tipo de adaptador

Corte cuadrado

Ancho de cuadrado

10 mm

Diámetro del vástago

12,5 mm