Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Maletín con función de carrito

Maletín herram. polipropileno, función carrito
CAJA PARA HERRAMIENTAS 710X300X330MM

Nº de art. 0962219005

EAN 4056807671444

Precios visibles tras iniciar sesión
Maletín con función de carrito

Nº de art. 0962219005

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Maletín de herramientas muy robusto y versátil con asa telescópica para empujando
  • Inserto de herramientas extraíble

  • Ranura en V con regla integrada en la tapa para cortar materiales

  • Hermético gracias a la junta de goma integrada

  • Ruedas grandes de caucho (94 x 40 mm), TPR

  • Cierre metálico

  • Se puede bloquear con un candado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para transportar herramientas eléctricas y manuales

Altura (C)

300 mm

Anchura (A)

710 mm

Profundidad (B)

330 mm

Color

Rojo, Negro

Material

PP - Polipropileno

Peso del producto (por artículo)

6230,000 g

Capacidad de carga

35 kg