Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Mango en T, TX, con punta lateral

Destornillador con mango en T, TX, punta lateral
LLAVE EN T TX25 200MM

Nº de art. 061314025

EAN 4038898781417

Precios visibles tras iniciar sesión
Mango en T, TX, con punta lateral

Nº de art. 061314025

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Vaso TX

Punta lateral integrada


  • Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.

  • Especialmente indicado para conexiones atornilladas atascadas y oxidadas.


Punta de alta calidad


  • Punta hexagonal cromada mate para una óptima protección contra la corrosión y una larga vida útil.

  • El acero especial de alta calidad garantiza un equilibrio óptimo entre ductilidad y resistencia al desgaste.


Mango de varios componentes que consta un alma sólida y un revestimiento blando


  • El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.

  • El alma sólida del vástago y el revestimiento blando garantizan rigidez y un agarre firme.

  • Mango con adaptación ergonómica para un agarre cómodo y un manejo sin cansancio.

  • Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.


Punta Black Point


Mayor par y ajuste preciso



Vástago de una sola pieza


Resistente incluso a tensiones extremadamente altas



Adaptador: Para vaso TX

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

TX25

Longitud (L1)

235 mm

Longitud de hoja (L2)

200 mm

Longitud de la punta lateral del destornillador (B2)

17 mm

Anchura de la empuñadura (T)

35 mm

Longitud de la hoja en pulgadas (A)

8 in

Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta lateral (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Superficie

Cromado