Mango en T de 2 componentes TX con impronta lateral
DESTORNILLADOR-T-INTX-25X235
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia
Características ergonómicas óptimas
- La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
- El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo
Rápida identificación de la herramienta necesaria
- Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
- Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth
Versátil
- El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca
Velocidad y precisión
- La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
- También evita que los dedos resbalen
- Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste
Siempre listo cuando lo necesite
- El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
- La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Área de aplicación
![]() | ||
| ① Empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia ② Forma cóncava para una ergonomía óptima ③ Símbolos de gran tamaño para encontrar rápidamente el tamaño de unidad deseado ④ Orificio pasante para guardar en un gancho de pared ⑤ Zona de giro rápido con ranuras y cuello ligero para aumentar la velocidad de trabajo y evitar que los dedos resbalen ⑦ Hoja cromada mate para una mayor resistencia a la corrosión ⑥ Punta negra para una gran precisión de ajuste ⑧ Anillo de plástico con código de color wurth para identificar rápidamente el tamaño de accionamiento deseado ⑨Lado corto adecuado para espacios reducidos y mayor apalancamiento | ||
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios