Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Mango en T de 2 componentes TX con impronta lateral

DESTORNILLADOR-T-INTX-27X235

Nº de art. 061311927

EAN 4065746615174

Precios visibles tras iniciar sesión
Mango en T de 2 componentes TX con impronta lateral

Nº de art. 061311927

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia

Características ergonómicas óptimas


  • La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente

  • El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo


Rápida identificación de la herramienta necesaria


  • Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado

  • Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth


Versátil


  • El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca


Velocidad y precisión


  • La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo

  • También evita que los dedos resbalen

  • Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste


Siempre listo cuando lo necesite


  • El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared


Mayor resistencia a la corrosión


  • La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Área de aplicación
① Empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia
② Forma cóncava para una ergonomía óptima
③ Símbolos de gran tamaño para encontrar rápidamente el tamaño de unidad deseado
④ Orificio pasante para guardar en un gancho de pared
⑤ Zona de giro rápido con ranuras y cuello ligero para aumentar la velocidad de trabajo y evitar que los dedos resbalen
⑦ Hoja cromada mate para una mayor resistencia a la corrosión
⑥ Punta negra para una gran precisión de ajuste
⑧ Anillo de plástico con código de color wurth para identificar rápidamente el tamaño de accionamiento deseado
⑨Lado corto adecuado para espacios reducidos y mayor apalancamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Tamaño de la punta

TX27

Diámetro del accionamiento de la llave

5,5 mm

Longitud (L1)

235 mm

Longitud de hoja (L2)

165 mm

Anchura (B1)

110 mm

Longitud de la punta lateral del destornillador (B2)

17 mm

Anchura de la empuñadura (T)

23,5 mm

Superficie

Cromado