Manguera de aire comprimido de PVC
Manguera de aire comprimido de PVC
MANGUERA-PVC-ID6MM-L50M-SINGLE
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gran comodidad de funcionamiento y una amplia gama de posibilidades de aplicación
Ligero
Riesgo reducido de lesiones
Los kits están prensados con manguitos. Como resultado, no hay piezas que sobresalgan, como ocurre con las abrazaderas de manguera convencionales.
Ideal para utilizarse en interiores y exteriores.
Muy resistente a la radiación UV, aceite y gasolina
Larga vida útil
La superficie es resistente a los golpes y a las pisadas
Hojas de datos(X)
Suministro de aire comprimido para herramientas, control de máquinas neumáticas, ideal para su uso en talleres y en obras
Diámetro de la manguera interior | 6 mm |
Diámetro ext. de la manguera (A) | 11 mm |
Longitud (L) | 50 m |
Diseño | Sin racores |
Radio de curvatura | 40 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -15 hasta 65 °C |
Presión de estallido | 64 bar |
Presión máxima de funcionamiento | 16 bar |
Color | Azul |
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |