Manguera termorretráctil de pared delgada Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno
Manguera termorretráctil de pared fina sin pegamento interno
FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(19,0-9,5MM)
Nº de art. 077101900
EAN 4045727401958
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Longitud: 100 mm
UL 224
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Diámetro | 19,0 mm |
Diámetro (encogido) | 9,5 mm |
Longitud | 100 mm |
Grosor de la pared del manguito en estado de contracción | 0,69 mm |
Resistencia dieléctrica | 20 kV/mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -55 hasta 135 °C |
Temperatura de contracción mínima | 90 °C |
Material | Poliolefina |
Difícilmente inflamable | Sí |