Manguera termorretráctil de pared delgada Índice de retracción 2:1 sin adhesivo interno
Manguera termorretráctil de pared fina sin pegamento interno
FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(6,4-3,2MM)
Nº de art. 077100640
EAN 4045727401910
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Longitud: 100 mm
UL 224
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Diámetro | 6,4 mm |
Diámetro (encogido) | 3,2 mm |
Longitud | 100 mm |
Grosor de la pared del manguito en estado de contracción | 0,56 mm |
Resistencia dieléctrica | 20 kV/mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -55 hasta 135 °C |
Temperatura de contracción mínima | 90 °C |
Material | Poliolefina |
Difícilmente inflamable | Sí |