Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Martillo percutor batería ABHR 20 LIGHT REDSTRIPE

Martillo percutor batería ABHR 20 LIGHT REDSTRIPE
ROTOMARTILLO ABHR 20 LIGHT 1X4AH RS

Nº de art. 5702521011

EAN 4068362192180

Precios visibles tras iniciar sesión
Martillo percutor batería ABHR 20 LIGHT REDSTRIPE

Nº de art. 5702521011

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

This rotary hammer built for precision and control in everyday drilling and chiseling work. Its compact and lightweight design represents a significant advancement, allowing for the effective execution of drilling and chiseling tasks in confined spaces or overhead without the concern of operator fatigue. It delivers smooth performance with reduced vibration. Designed for professionals who value accuracy, comfort, and reliability, it easily adapts to a wide range of construction and installation tasks.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

20 V/CC

Número de baterías/capacidad de la batería

1 x 4 Ah

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1450 1/min

Tasa de impacto mínima/máxima

0-4700 BPM

Energía de impacto

2,0 J

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus

Peso de la máquina con la batería recargable

2,75 kg

Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigón

1-22 mm

Diámetro de perforación máximo en hormigón

22 mm

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm

Longitud

280 mm

Altura

200 mm