Máscara en forma de copa CM 3000 FFP1 NR D
Mascarilla respiratoria desechable FFP1 CM 3000
MASCPROTEC-RESPIR-DESECHABLE
Nº de art.
0899110500
EAN 4053479611952
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protección completa y cómoda de llevar gracias a los materiales suaves especiales del filtro
Baja resistencia a la respiración
Ajuste y sellado óptimos gracias a
- Diseño premoldeado
- Puente nasal para un mejor agarre
- Labio de estanqueidad a media altura en el área de la nariz
Correa para la cabeza de algodón entrelazado
Utilizar junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Protege contra partículas no tóxicas y no fibrogénicas, polvo y aerosoles de hasta cuatro veces el valor límite, p. ej., cuando se trabaja en un entorno con polvo de cemento, polvo de harina o durante la demolición de mampostería, piedra u hormigón.
Clase de filtro | FFP1 NR D |
Diseño | Sin válvula |
Estándar EN | 149:2001 + A1:2009 |