Mascarilla respiratoria desechable FFP2 con válvula
Mascarilla respir. desechable CM FFP2 con válvula
MASCARILLA-CM-EN149-FFP2-V-NR
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alto nivel de comodidad y baja resistencia respiratoria
Clip nasal flexible de aluminio
- Excelente ajuste en la cara
- Sellado seguro en el área de la nariz
Forro interior suave
- Cómoda de llevar
Filtro multicapa medio
- Excelente capacidad de filtrado
- Baja resistencia a la respiración
Válvula de exhalación cómoda
- Reduce la resistencia de exhalación
- Facilita la salida de la humedad y el calor
Correas textiles elásticas
- Correas para la cabeza resistentes al desgarre
- Apta para diversos tamaños de cabeza
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Protege contra hasta diez veces el valor límite de partículas, polvo y aerosoles líquidos y sólidos, vaho y humo que son peligrosos o tienen un bajo nivel de toxicidad, p. ej., a la hora de rectificar, cortar y mecanizar madera blanda, procesar vidrio y fibras minerales, y al realizar actividades que impliquen grandes cantidades de polvo en la industria de la construcción y en la agricultura.
Clase de filtro | FFP2 |
Diseño | Con válvula |
Estándar EN | 149:2001 + A1:2009 |