Masilla VAKU Light
Masilla VAKU Light
MASILLA-VAKU-LIGHT-CON-CATALIZADOR
Nº de art. 0993140
EAN 4050641646248
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Óptima adhesión a todos los materiales utilizados en carrocerías, como superficies de chapa cincada, aluminio y superficies galvanizadas
- Fácil de usar
- Secado rápido
- Fácil de cortar
El exceso de agente de secado no reacciona a la polimerización y puede dañar posteriormente la pintura aplicada.
1. En superficies cincadas, espere de 1 a 2 horas antes de desbastar.
2. No desbaste las superficies galvanizadas antes de aplicar "Vaku Light".
Hojas de datos(X)
Automoción
Limpia y pule las superficies de óxido, suciedad, grasa y restos de pintura sueltos. Aplique la pasta y tenga en cuenta que el proceso de secado tarda entre 4 y 5 minutos. Después de 20 minutos, la mezcla está completamente seca y lista para su uso, para secarse o moldarse con agua.
Contenido | 1,3 l |
Olor/fragancia | Característica |
Peso del contenido | 1549 g |
Base química | Resina de poliéster |
Color | Beige |
Contenido del endurecedor | 2 % |
Densidad | 1,23 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Condiciones de endurecimiento/curado total | 20°C |
Concentración máxima de VOC | 2 % |
Vida útil desde la producción | 12 mes |