Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Materials high cabinet

GABINETE DOBLE PUERTA ALTO

Nº de art. 0957000106

EAN 4068362255540

Precios visibles tras iniciar sesión
Materials high cabinet

Nº de art. 0957000106

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Fabricado con una estructura robusta de 0,8 mm y una capacidad de carga de 35 kg por estante.

  • Estructura de acero reforzada: Brinda estabilidad y resistencia excepcionales, con gran durabilidad para talleres y espacios de trabajo exigentes.

  • Acabado premium con pintura en polvo: Aporta un aspecto moderno y profesional, a la vez que protege la superficie contra la corrosión y el desgaste.

  • Sujetador magnético de puerta incorporado.

  • Diseño ultra alto y ancho.

  • El diseño con patas ajustables se adapta a distintas alturas del piso y también ayuda a evitar que el gabinete se oxide en ambientes húmedos.

  • Dimensiones (mm): 1981 x 813 x 527.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

65 x 16 x 195 cm

Material

Acero/acero

Superficie

Recubierto