Mazo de caucho de tipo A REDSTRIPE
MARTILLO DE GOMA NEGRO DIN5128-A 12OZ
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Durable Rubber Hammer made of high-quality rubber with excellent durability and long service life
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 57 mm |
Longitud de la cabeza | 94 mm |
Longitud de la empuñadura | 325 mm |
Color del martillo | Negro |