Mazo de caucho tipo A reciclable REDSTRIPE
MARTILLO GOMA RECI. NGR. DIN5128-A 24OZ
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Durable Rubber Hammer made of high-quality rubber with excellent durability and long service life
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 69 mm |
Longitud de la cabeza | 116 mm |
Longitud de la empuñadura | 335 mm |
Color del martillo | Negro |