Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Mecha extralarga HSS DIN 1869

BROCA HELIC. HSS EXTRALARGA 3.0X150 MM

Nº de art. 0618030150

EAN 4068362424359

Precios visibles tras iniciar sesión
Mecha extralarga HSS DIN 1869

Nº de art. 0618030150

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Brocas helicoidales cilíndricas HSS fresadas y rectificadas, serie extralarga, con ángulo autocentrante 135°. Según DIN 1869
  • Tipo de acero: HSS M2 (6542).

  • Temperado a: 1100°C.

  • Dureza: 64-65 HRC.

  • Norma: DIN 1869.

  • Tipo de ejecución: N hélice derecha

  • Ángulo de la hélice: 25° - 35°

  • Mango: cilíndrico.

  • Fabricación: por proceso de fresado y rectificado con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.

  • Afilado: en cruz (Split-Point) 135°. Ángulo de corte rectificado.

  • Tratamiento de la superficie: Acero natural - rectificado - liso - acabado brillante.
Aviso

Recomendación: Usar aceite refrigerante al momento de cortar cuando esto sea requerido.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Metales ligeros, aleados ligeros, acero de mecanización, fundición, metales por lo general con resistencia R ≤ 800 N/mm².

  • Electro-herramientas de referencia: En los taladros manuales desactivar la función de percusión, baja velocidad y alta presión, posiblemente usar un taladro de columna.

Material a procesar

Acero, Acero aleado, Acero forjado, Metal, Hierro

Diámetro (Ø)

3 mm

Longitud (l1)

150 mm

Material de corte

Acero

Ángulo de la punta

135 grados

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas