Mecha extralarga HSS DIN 1869
BROCA HELIC. HSS EXTRALARGA 4.5X185 MM
Nº de art. 0618045185
EAN 4068362424441
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Brocas helicoidales cilíndricas HSS fresadas y rectificadas, serie extralarga, con ángulo autocentrante 135°. Según DIN 1869
- Tipo de acero: HSS M2 (6542).
- Temperado a: 1100°C.
- Dureza: 64-65 HRC.
- Norma: DIN 1869.
- Tipo de ejecución: N hélice derecha
- Ángulo de la hélice: 25° - 35°
- Mango: cilíndrico.
- Fabricación: por proceso de fresado y rectificado con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
- Afilado: en cruz (Split-Point) 135°. Ángulo de corte rectificado.
- Tratamiento de la superficie: Acero natural - rectificado - liso - acabado brillante.
Aviso
Recomendación: Usar aceite refrigerante al momento de cortar cuando esto sea requerido.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Metales ligeros, aleados ligeros, acero de mecanización, fundición, metales por lo general con resistencia R ≤ 800 N/mm².
- Electro-herramientas de referencia: En los taladros manuales desactivar la función de percusión, baja velocidad y alta presión, posiblemente usar un taladro de columna.
Material a procesar | Acero, Acero aleado, Acero forjado, Metal, Hierro |
Diámetro (Ø) | 4,5 mm |
Longitud (l1) | 185 mm |
Material de corte | Acero |
Ángulo de la punta | 135 grados |