Medidor de distancia láser con nivel de burbuja
MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER - 50 M
Nº de art. 5709300842
EAN 4099618870569
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Dispositivo electrónico de medición que utiliza un haz láser para calcular distancias con alta precisión y sin contacto físico. Es ideal para realizar mediciones en espacios de difícil acceso, ya que permite que las mediciones se hagan sin la necesidad de escaleras o andamios, reduciendo el riesgo de accidentes.
- Equipo portátil.
- Simple, intuitivo, rápido y práctico.
- Alta precisión.
- Práctico para trabajos de campo.
- Auto calibración.
- Medición en segundos.
- Puntero láser.
- Alerta sonora.
- Apagado automático.
- Visor con iluminación.
- Registro de datos.
- Resistente a impactos y caídas.
- Rango de trabajo: 50 m.
- Precisión: +/-2,0 mm.
- Medición de distancia única (simple) y medición de distancia continua (en movimiento).
- Medición de área (m²), volumen e hipotenusa.
- Adición y sustracción.
- Nivel de burbuja incorporado.
- Función memoria.
- Baterías: 2 pilas AAA (incluidas).
Aviso
- Lea el manual de instrucciones.
- El manual contiene detalles sobre el uso, la operación y el mantenimiento del equipo. No utilice el equipo sin antes leer el manual de instrucciones y seguir las instrucciones.
- Al utilizar el equipo, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.
- Evite su uso en ambientes inflamables o explosivos. La interferencia electromagnética con otros equipos puede comprometer su seguridad.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Adecuado para ambientes internos y externos.
- Arquitectura y diseño de interiores; Reforma; Construcción civil.
- Levantamientos topográficos rápidos.
- Inspección de edificios.
- Instalaciones eléctricas e hidráulicas.
- Supervisión y auditorías técnicas.
- Montaje de muebles y estructuras.
Rango de medición máximo de longitud | 50 m |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Tipo de batería recargable/batería | Álcali |
Longitud | 112 mm |
Anchura | 50 mm |
Altura | 25 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 40 °C |
Clase de protección IP | IP 02 |
Error de medición de la longitud (+/-) | +/- 1,5 mm |
Categoría del láser | 2 |