Medidor láser WDM 2-26
MEDIDOR-LASER-WDM2-26
Nº de art. 5709300226
EAN 4068362354946
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Medidor láser ergonómico y preciso para el cálculo de distancia, área y volumen
Incluido dentro de medidor:
- Manual.
- Cable USB tipo C
- Cordón de mano
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Instrucciones
Medición de distancia, cálculos de áreas, volumen, perímetros, tracking (medición continua), sumas y restas.
Rango de medición máximo de longitud | 30 m |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Tipo de batería recargable/batería | Litio |
Longitud | 1,2 cm |
Anchura | 2 cm |
Altura | 6 cm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 60 °C |
Error de medición de la longitud (+/-) | +/- 3 mm |
Categoría del láser | 2M |