Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Membrana elástica impermeable reforzada con fibra IMPELAST FR

Revestimiento de sellado, reforz. con fibra, Impelast FR
IMPELAST FR MEMB. FIBRADA GRIS 20KG

Nº de art. 0893220022

EAN 4061975979094

Precios visibles tras iniciar sesión
Membrana elástica impermeable reforzada con fibra IMPELAST FR

Nº de art. 0893220022

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Membrana impermeable continua para tejados sobre los que se pueda caminar


  • Proporciona un revestimiento totalmente resistente al agua

  • Recomendado para una gran variedad de materiales: hormigón, superficies alicatadas, balcones, terrazas, duchas y baños

  • Puede utilizarse en aplicaciones en vertical y horizontal

  • Se adapta a la superficie que se vaya a recubrir

  • Crea un escudo protector impermeable y continuo, con refuerzo de fibra, para obtener un sellado más seguro


A base de agua, monocomponente


  • Listo para usar. NO diluir.

  • Aplicar con una espátula lisa

  • No deja residuos


Resistente al agua estancada


Apto para tejados y superficies planas, incluso aquellas sin pendiente



Protección eficaz y duradera


  • Se puede caminar sobre ella

  • No requiere protección adicional

  • También resistente en superficies de zonas industriales y marinas

  • Resistente a la radiación UV
Aviso

Aunque se base en nuestra mejor experiencia, el asesoramiento técnico proporcionado se debe considerar meramente orientativo y debe contrastarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Eso no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto



NO aplicar los productos en los siguientes casos: Temperatura de superficie inferior a +5 °C, superficies húmedas, presencia de humedad


En caso de aplicación sobre nuevas superficies de cemento, espere a que el cemento se haya curado por completo. Las capas de IMPELAST FR que aún no se hayan secado por completo se dañarán con la lluvia, el rocío y la niebla. La humedad y las bajas temperaturas alargan los tiempos de secado. Antes de llevar a cabo la impermeabilización, compruebe el contenido de humedad interna de las losas y valore la necesidad o no de instalar salidas para la humedad

Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Impermeabilización de vías de paso planas, balcones, terrazas, baños, duchas y superficies alicatadas. Subsuelos y revestimientos de pared: los azulejos pueden colocarse en el sellador seco con adhesivos a base de cemento de tipo C2 o superior. Producto certificado para uso bajo suelo conforme a la norma EN 14891: 2012

Instrucciones

Preparación de superficies:


Retire las piezas descamadas, desmenuzadas o antiadherentes, la pintura, el óxido, el polvo y los agentes separadores y limpie bien las superficies, que deben ser sólidas y estar limpias y secas. Las superficies con irregularidades, con fundiciones y yeso muy rugosos, orificios, huecos de grava, grietas, etc., se deben reparar o alisar. Comprobar la solidez y eficiencia de los puntos de flujo del agua (aguas residuales). Tratar o evaluar cualquier junta de expansión de antemano. Lleve a cabo un sellado preliminar de las juntas de contracción y aislamiento con adhesivo sellador estructural de PU 40+. Antes de proceder al sellado, rellene con masilla para que haga las veces de "tercera pared" en la parte inferior de la junta. Para superficies con una gran área, asegúrese de que las juntas de dilatación estén colocadas correctamente. En caso necesario, inserte salidas de condensación. Los puntos críticos (juntas de dilatación, juntas de cornisas, etc.) o cualquier punto en el que el producto se encuentre sometido a una elevada tensión mecánica se deben reforzar con la versión SIN refuerzo de fibra de Impelast y vellón de 130 g/m2



Superficies de hormigón:


Tratamiento de la superficie con imprimación compuesta de Impelast diluida al 50 % con agua (2 partes de IMPELAST por 1 parte de agua), con una cantidad de 300 g/m2. En el caso de superficies de hormigón pretensado o materiales porosos (por ejemplo, toba), prepare las superficies con la imprimación B4. En el caso de superficies húmedas y absorbentes, utilice imprimación BK10 PRIMER a 150-300 g/m2 en función con las capacidades de absorción de la superficie correspondiente. Los suelos de losas compuestas (hormigón armado pretensado) y de losas ligeras se deben impermeabilizar con la versión SIN refuerzo de fibra de IMPELAST y reforzar con tela no tejida (consulte las instrucciones en la ficha técnica).



Superficies alicatadas:


Para superficies cerámicas no absorbentes, aplique la imprimación C20, aproximadamente 250 g/m2. En el caso de superficies absorbentes, aplique imprimación B4 8 a aproximadamente 250 ml/m2, en función de la porosidad de la superficie.



IMPELAST FR está listo para usarse al instante: No lo diluya ni utilice mezcladores mecánicos. Mézclese a mano si es necesario. Tras una exhaustiva preparación de las superficies, aplique la primera capa de IMPELAST a 1 kg/m2, con una llana lisa y una brocha para extenderlo por las esquinas. Cuando esté totalmente seco, aplique la segunda capa de aproximadamente 1 kg/m2. Proceda con la debida precaución para aplicarla a un ángulo correcto con respecto en la primera capa. Recomendamos aplicar las capas con colores que contrasten

Base química

Resinas elastoméricas en emulsión acuosa

Densidad moldeada

129 kg/l

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Elongación de ruptura

51,65 %

Temperatura máxima de curvatura en frío

-20 °C

Cantidad de aplicación en peso/área

1 kg/m²

Residuo seco

70,5 %

Resistencia a la tracción

2,04 N/mm²

Tiempo de secado

24 h

Condiciones de tiempo de secado

a 23°C

Resistencia ultravioleta

Datos técnicos:
flexibilidad a bajas temperaturas hasta -20 °C
Consumo 1 kg/m2 por capa
número de capas mínimo de dos
espesor de la película seca 1,1 mm
sin polvo (a +23 °C) aproximadamente 6 horas*
* La humedad y las bajas temperaturas prolongan los tiempos de secado
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

IMPELAST GRIS 20 KG

x 1 Unid.

GAFAS PROTECCIÓN C/CINTA ELÁSTICA FS100

Diseño compacto y peso reducido

SET-MEDIA-MASCARA-HM175+2-FILTROS-A2P3RD

Set de protección respiratoria lista para usar para trabajos de pintura
x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.