Metro de bolsillo 1C-PT18
Metro de bolsillo 1C PT18
METRO-BOLSILLO-1C-PT18-B19MM-L5M
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Metro de bolsillo práctico y de excelente calidad con carcasa de plástico resistente a impactos y cinta pintada de color amarillo
- Con botón de bloqueo de 2 componentes
- Sus ganchos de triple remachado garantizan una vida útil prolongada
- Ganchos finales móviles para mediciones internas y externas
- Cumple con los requisitos de clase de precisión EC 2
- Excelente legibilidad de la cinta
- Revestimiento de la cinta excepcionalmente resistente a los arañazos
- Con clip para el cinturón y cinta de mano
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Rango de medición máximo de longitud (L max) | 5 m |
Anchura de la banda (b) | 19 mm |
Material de la carcasa | Plástico |
Clase de precisión | II |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical) | 240 cm |