Metro de bolsillo
Metro de bolsillo carcasa plás. clase precisión ll
METRO-WURTH-5M-25MM-MAGNETICO
Nº de art.
071464 569
EAN 4045989816439
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cinta métrica de gran calidad con carcasa de plástico para la medición sencilla de todos los rangos de medición.
- Retracción automática de la cinta
- Un tope final amortigua la cinta de acero cuando entra; de esta forma se prolonga la vida útil de la cinta
- La curvatura hace que la cinta de acero tenga una estabilidad extraordinaria
- Ganchos finales móviles para mediciones internas y externas simples
- Cumple con la clase de precisión ll de CE
- Excelente legibilidad gracias a la graduación de la cinta revestida en amarillo de los centímetros y milímetros y al rojo de las decenas
- Con extraíble para cinturón
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Rango de medición máximo de longitud (L max) | 5 m |
Anchura de la banda (b) | 25 mm |
Material de la carcasa | ABS |
Clase de precisión | II |
Diseño | Con extremo de gancho magnético |